Quality Environmental Containers
Quality Environmental Containersの ガラス・樹脂・金属容器
Quality Environmental Containersの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Quality Environmental Containersの ボトル/瓶
セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
20846834
品番
1124-S004
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)
(セプタム)1.52
色
茶
容量(mL)
110
径(Φmm)
58(キャップ)
アズワン品番
4-4811-05
クラス
(洗浄)未洗浄
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000