Quality Environmental Containers
Quality Environmental Containersの 研究関連用品・実験用必需品
Quality Environmental Containersの 架台/スタンド/ホルダー類
Quality Environmental Containersの 実験研究用チューブラック
バイアル瓶用ソフトラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20846859
品番
0F6000
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
衝撃吸収力に優れ、サンプル輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
100×100×85
色
黒
穴径(Φmm)
約25
収納本数(本)
9
アズワン品番
4-4812-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000