2112-40mL 飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers 20846929

飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(72本)注文コード20846929品番2112-40mL
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
分析証明書は付いていません。

材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40構成透明バイアル+黄キャップ(セプタム付)アズワン品番4-4814-03クラス(洗浄)レベル2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする