Bel-Art Products
Bel-Art Productsの 研究関連用品・実験用必需品
Bel-Art Productsの ヘラ/さじ/トング
Bel-Art Productsの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
滅菌カーブスプーン 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10袋×1個)
注文コード
20847647
品番
36902-2006
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ハンドルが下方向にカーブしているため、サンプルと手の接触による汚染リスクを軽減します。
材質
PS
寸法(mm)
194×41×29、(スコップ部)78×41×29
全長(mm)
194
容量(mL)
60
ハンドル長さ(mm)
116
アズワン品番
4-4839-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000