滅菌カーブスプーン 10個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10袋×1個) 注文コード 20847656 品番 36904-2006
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ハンドルが下方向にカーブしているため、サンプルと手の接触による汚染リスクを軽減します。

材質PS 寸法(mm)221×51×33、(スコップ部)94×51×33 全長(mm)221 容量(mL)125 ハンドル長さ(mm)98 アズワン品番4-4839-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする