アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの カウンターチェア
シットスタンドチェア
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848056
品番
ERC-1
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
600〜770
本体質量(kg)
9
背もたれ
あり
仕様
座面の形状:角型、足掛けリング有無:無し、肘掛有無:無し、キャスター有無:無し
質量(kg)
約9
色
ブラック
座高(mm)
600〜770
高さ調節
可
アズワン品番
1-2844-01
素材
PU(ポリウレタン)一体型
昇降方式
ガスシリンダー式