マイクロホモジナイザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20848094 品番 9314500
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

PCR・マイクロチューブ用の乳棒です。
繰り返し使用可能なステンレス製です。

材質ステンレス 全長(mm)94 適合チューブ(mL)0.5 耐熱温度(℃)200 アズワン品番4-4854-01 耐用温度(℃)-196〜200(オートクレーブ可)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする