マイクロホモジナイザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番4-4854-03 注文コード20848119 品番9314502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

PCR・マイクロチューブ用の乳棒です。
繰り返し使用可能なステンレス製です。

材質ステンレス 全長(mm)120 適合チューブ(mL)2 耐熱温度(℃)200 アズワン品番4-4854-03 耐用温度(℃)-196〜200(オートクレーブ可)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする