アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
スタンド 可調式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20848155
品番
SEPST-1
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。
収納に便利です。
材質
ベース/鋳鉄、ポール/SUS304
質量(kg)
3.6
支柱の高さ(mm)
295/590/885
台座寸法(mm)
365×240
支柱径(Φmm)
16
アズワン品番
4-4860-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000