近正
近正の 鋏
近正の 太枝切鋏
枝切用鋏 太枝鋏 トゥッカーノ倍力ロッパー・プロ LPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20848584
品番
LP-650
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃厚があり強度が高い替刃式のハサミです。
仕様
太枝鋏
材質
刃/炭素刃物工具鋼(フッ素加工)、ハンドル/ポリアミド・ガラス繊維、グリップ/PP
全長(mm)
610
質量(g)
600
刃長(mm)
53
使用目的
枝切用
切断対象
枝
アズワン品番
4-4896-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000