近正
近正の 鋏
近正の 剪定鋏
ステンレス抗菌鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20848600
品番
T-55SKF
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業に使用可能です。
全長(mm)
195
質量(g)
110
刃長(mm)
48
材質(柄部)
ステンレス鋼板・プラスチックコーティング
使用目的
園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(フッ素加工・抗菌加工)
アズワン品番
4-4897-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000