ISOLAB
ISOLABの ガラス・樹脂・金属容器
ISOLABの びん/容器類
ISOLABの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
滅菌PP四角採水瓶 透明 ハイポなし 061シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(130本)
注文コード
20848715
品番
061.25.125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
水質検査用の滅菌済採水瓶です。
コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
付属品
記載用ラベル
仕様
ハイポ:なし、梱包状態:個包装、記載用ラベル:有
材質
本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE
色
透明
容量(mL)
125
アズワン品番
4-4906-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000