K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20849914 品番 KTO-32100-TF
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 長さ(mm)(シース部)100 径(Φmm)(シース部)3.2 温度範囲(℃)-50〜+750 アズワン品番4-4935-02 リード線長さ(m)2
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする