フロートスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20850210 品番FS-45LPP-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

フロートを逆にセットすれば上昇OFFになります(出荷時は上昇ON)。

材質PP 電圧(最大開閉)220VAC タイプ標準タイプ(1点検出・リバーシブル) 接触抵抗(mΩ)(接点)200以下 リード線長さ(mm)400 最大開閉容量70W 最大開閉電流0.5A アズワン品番4-4947-01 接点間耐電圧(V)400DC

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする