アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの 汎用マスク
アズワンの プリーツ型 汎用マスク
2PLyマスク フリーサイズ 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20850307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
通気性に優れており、息苦しくなりにくいです。
長時間の作業時にお勧めです。
ノーズピース付きで鼻にフィットします。
材質
不織布/PP、ノーズピース/PE、ゴム/ポリウレタン
形状
プリーツ
寸法(mm)
175×95
色
ホワイト
入数(枚)
50
対象
風邪・ウイルス・花粉
アズワン品番
4-4952-01
ひもタイプ
耳かけ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000