質量(kg)約1
測定範囲導電率(EC)/0〜2000.0mS/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L〜100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0〜100ppt、抵抗率/0〜100mΩ、温度/-10〜+110℃
サイズ240×235×103mm
電源AC100V(ACアダプター)
測定項目導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度
表示分解能導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃
校正点数(導電率):1〜4点(自動)
計器再現性導電率・TDS・塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit
防塵防水性能IP54
コネクタ電極:導電率(EC)/BNC、温度/RCA
アズワン品番4-4972-01