アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
パソコン用ラック
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
1000
耐荷重(kg)
20
注文コード
20851425
品番
PCワゴン(PCW)
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥72,820
販売価格(税別)
¥
66,200
バスケットに入れる
この商品は
高さ・耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
耐荷重(kg)
20
寸法(mm)
500×500×1000
質量(kg)
5.2
高さ(mm)
1000
キャスター
Φ50mmナイロン(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(SUS304)
天板寸法(mm)
500×500(マウス台付き)
アズワン品番
1-3263-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000