VWR
VWRの クリーンルーム用ウェア
VWRの クリーンウェア
VWRの つなぎ クリーンウェア
滅菌つなぎ服 25枚入 414004シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
20851725
品番
414004-443
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ISOクラス8の環境でパッキングしています。
材質
PP不織布・PEフィルム
色
白
サイズ
S
股下(cm)
72
着丈(cm)
93
裄丈(cm)
83
目付(g/m
2
)
56
アズワン品番
4-5036-01
胸幅(cm)
59
注意
※サンプルは、-03をご用意しております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000