アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの スタンド補助(クリップ)
ステンレスクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20851985
品番
C
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
最大開き(mm)
【クリップ】23
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×90
アズワン品番
1-3295-01