アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの スタンド補助(クリップ)
ステンレスクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20851994
品番
SWC
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
185×90×80
最大開き(mm)
【クリップ】23
パイプ寸法(mm)
【取付可能】丸/Φ9〜13、角/13×13
アズワン品番
1-3295-02