アズワン
アズワンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アズワンの 作業台(作業用踏台)
可搬式作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20852134
品番
SKY-11
参考基準価格(税別)
¥118,800
販売価格(税込)
¥129,580
販売価格(税別)
¥
117,800
バスケットに入れる
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1560×520
質量(kg)
17.3
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミニウム
段数
5
アズワン品番
1-3326-01
天板寸法・幅(mm)
1560
天板寸法・奥行(mm)
520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000