1160xx050-P3D-WH クリーンルーム用カラーテープ 13mm 1160xx050-P3Dシリーズ ULTRATAPE 20852730

1160xx050-P3D-WH クリーンルーム用カラーテープ 13mm 1160xx050-P3Dシリーズ ULTRATAPE 20852730
1160xx050-P3D-WH クリーンルーム用カラーテープ 13mm 1160xx050-P3Dシリーズ ULTRATAPE 20852730

クリーンルーム用カラーテープ 13mm 1160xx050-P3Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1巻注文コード20852730品番1160xx050-P3D-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

ペンで書き込むことが可能です。

材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系幅(mm)13厚さ(mm)0.13長さ(m)33使用温度範囲(℃)-28~80アズワン品番4-5104-01洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
208527301160xx050-P3D-WH805992001160xx050-P3D-WH1160xx050-P3D-WH クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE 80599200クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズULTRATAPE1巻
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする