アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ボルティングクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20853656
品番
N-No.255HD
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,861
販売価格(税別)
¥
6,237
バスケットに入れる
単一材質による織り網です。
アズワン品番
5-3441-08
用途
ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
仕様
定尺長さ(m):30
材質
ナイロン66
幅(mm)
1150
型番
N-No.255HD
メッシュ
255
線径(μm)
43
目開き(μm)
57