生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20853753 品番 E-300HQ-LED Cordless
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,090
販売価格(税別)
71,900

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。

総合倍率40〜1000× 仕様双眼 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 鏡筒形式双眼、360°回転式ヘッド・傾斜角45 焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 ステージ寸法(mm)124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm) コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源単3充電池×4本(内蔵) アズワン品番1-3445-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする