ウインセス
ウインセスの エプロン
ウインセスの 制電エプロン
静電エプロン 無縫製 AP-02シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20854008
品番
AP-02-S
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レーザ裁断のみで縫製せず、ハトメ、背カン、ホック等も使用していないので防塵性に優れています。
クリーンルームで使用される導電糸が織り込まれた静電対策生地を使用しています。
材質
ポリエステル(導電糸入)
色
ブルー
サイズ
S
質量(g)
84
幅(cm)
74
表面抵抗値(Ω)
2.5×10^7
アズワン品番
4-5182-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000