商品レビューを投稿する内容量1台注文コード20854236品番Ex600
参考基準価格(税別)¥528,000販売価格(税込)¥579,700販売価格(税別)
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。
有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。
フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
軸径(Φmm)12寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)全長(mm)500質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)電源(V)100(50/60Hz)200VA規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4回転数(min-1[r.p.m])10~600、(パネル表示)デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-アズワン品番4-5221-02定格トルク(N・m)1先端径(Φmm)69
注意
※動作確認用に接地ゴムプラグが付属しますが、危険場所ではこのプラグは使用できません。
※スタンド・シャフトは別売です。