耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])35〜2000、(パネル表示)デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%) 注文コード20854254 品番Ex2000
参考基準価格(税別)¥528,000 販売価格(税込) ¥579,700
販売価格(税別)
527,000
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。
有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。
フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。

寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず) 質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4 回転数(min-1[r.p.m])35〜2000、(パネル表示)デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛り20%) モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー 機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2- アズワン品番4-5221-04 定格トルク(N・m)0.2
注意
※動作確認用に接地ゴムプラグが付属しますが、危険場所ではこのプラグは使用できません。
※スタンド・シャフトは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする