ステンレス球

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20854496 品番 SUS-1.5
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥9,301
販売価格(税別)
8,455

非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。

寸法(inch)1.5" アズワン品番5-3487-09 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)231.67(目安) 型番SUS-1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20854566
2022-11-10
用途:
ステンレス球を金属板に接触させて抵抗力を調べる測定器
教育・研究機関

現在使用しているステンレス球がキズだらけになってきたので交換用に購入しました。ただ、ビニール袋にむき出しで入った包装だったので、全数にキズがあり、思惑が外れて残念でした。値段も安価でしたので包装の丁寧さまで望むのは酷だと思いますし、こちらの認識不足だったと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする