サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の コンテナ台車
折りたたみコンテナー用台車 サンキャリーK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20854534
品番
80180001BL503
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質
PP
色
ブルー
キャスター
Φ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)
外寸(mm)
562×368×143
キャスター径(Φmm)
75
外寸法(mm)
562×368×143
アズワン品番
4-5315-31
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000