アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
ポリエチレン球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20854627
品番
PE-5/8
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,178
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
サイズ(インチ):5/8、吸水率:0.015%以下
材質
PE(ポリエチレン)
型番
PE-5/8
耐熱温度(℃)
82〜100(Max)
アズワン品番
5-3493-05