アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
ポリエチレン球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
20854645
品番
PE-1
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,960
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
サイズ(インチ):1、吸水率:0.015%以下
材質
PE(ポリエチレン)
型番
PE-1
耐熱温度(℃)
82〜100(Max)
アズワン品番
5-3493-07