曜日別特売

ハンディーボトル活栓付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(L)10
アズワン品番4-5334-03
内容量1個注文コード20854735品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
3,960

移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
耐薬コック仕様が新登場!

仕様10L 広口 耐薬コック付材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム容量(L)10内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)アズワン品番4-5334-03口内径×胴径×全高(mm)Φ96×Φ217×394
注意
※目盛は付いていません。
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
※材質をご確認のうえ、ご使用ください。
※耐薬仕様は全ての薬品に耐性を有するわけではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする