曜日別特売
KB200 青色絆創膏 プラスメタル アズワン 20854758

 

KB200 青色絆創膏 プラスメタル アズワン 20854758
KB200 青色絆創膏 プラスメタル アズワン 20854758
KB200 青色絆創膏 プラスメタル アズワン 20854758

青色絆創膏 プラスメタル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード20854758品番KB200
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。
食品等に混入しても発見しやすい青色です。
水作業でもはがれにくいタイプです。

機能金属探知機対応材質ウレタンフィルムパッド寸法(mm)13×26アズワン品番2-3515-01幅×長さ(mm)19×72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000084医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20854758
2017-03-23
用途: 食品の包装資材を生産していますので異物混入対策です
株式会社南部製造業

しっかりと接着しているし万が一の時でも金属探知機に反応するということで安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする