アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
ヘンペイ広口活栓付瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20(耐薬コック)
注文コード
20854769
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,064
販売価格(税別)
¥
4,604
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
耐薬コック仕様が新登場!
材質
本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
寸法(mm)
345×180×435
容量(L)
20(耐薬コック)
内径(Φmm)
8.5(コック先端部)
外径(Φmm)
12(コック先端部)
アズワン品番
4-5335-04
注意
※目盛は付いていません。
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
※材質をご確認のうえ、ご使用ください。
※耐薬仕様は全ての薬品に耐性を有するわけではございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000