SETonic
SETonicの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SETonicの シリンジ類
SETonicの マイクロシリンジ
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20855216
品番
3030274
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。
詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。
ドイツ製シリンジ
材質
本体/硼珪酸ガラス3.3
長さ(mm)
(針)51
タイプ
(針)固定
内径(Φmm)
(針)0.13
先端
(針)横穴
容量(μL)
5
外径(Φmm)
(針)0.47
アズワン品番
4-5361-01
ゲージ
26s
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000