アズワン
アズワンの 文房具
アズワンの 紙めくり/事務用スポンジ
アズワンの 指サック
指サック ノビサック(R) 30個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
20855329
品番
-
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
装着したままスマホやタブレット端末の操作が可能です。
とても柔らかく指にフィットするため、素肌感覚で装着できます。
抗菌仕様で清潔に使用することが可能です。
材質
天然ゴム(パウダー微少付)
長さ(mm)
45
厚さ(mm)
0.11
サイズ
XS
内径(Φmm)
14
アズワン品番
4-5385-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000