アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
白衣型空調風神服 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20855365
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,750
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
熱い工場内の作業を快適にする白衣型空調風神服です。
体毛落下防止ネット付きです。
材質
ポリエステル・綿
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
59
裾廻り(cm)
88
裄丈(cm)
45
アズワン品番
4-5397-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20855365
-
18239141
005
白衣空調風神服半袖ブルゾン
アタックベース
1枚
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました。