アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
白衣型空調風神服 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20855374
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,750
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
熱い工場内の作業を快適にする白衣型空調風神服です。
体毛落下防止ネット付きです。
材質
ポリエステル・綿
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
92
裄丈(cm)
47
アズワン品番
4-5397-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000