白衣型空調風神服 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20855390 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,750
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

熱い工場内の作業を快適にする白衣型空調風神服です。
体毛落下防止ネット付きです。

材質ポリエステル・綿 ホワイト サイズL 胸囲(cm)116 着丈(cm)65 裾廻り(cm)96 裄丈(cm)49 アズワン品番4-5397-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする