アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
クリーンルーム用HIDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20855668
品番
LM415L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
充電器・ショルダーベルト・ハードケース・緑色フィルター
材質
本体/アノダイズ加工アルミニウム、レンズ/耐熱強化レンズ
質量(g)
1080
出力
20W
電源
リチウムイオン電池
型番
LM415L
連続使用時間
2.5時間
光源
高輝度HID
防塵防水性能
IP58
サイズ(mm)
Φ80×356
アズワン品番
1-3637-02
明るさ
1200±100ルーメン
照射距離(m)
1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20855668
LM415L
80598850
LM435
クリーンルームライト HID 35W
ランドマークジャパン
1個
¥
199,800
税込
¥
219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)