CTLMIDI標準セット 集塵機 アズワン 20855695

集塵機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20855695 品番CTLMIDI標準セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)100 集塵容量(L)コンテナ/15、フィルターバッグ/12.5 寸法(mm)340×440×470 消費電力(W)1200 吸込量(L/min)2800 アズワン品番1-3643-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする