CSU44367S シェルフ ソリッド型 アズワン 20855835

シェルフ ソリッド型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20855835 品番CSU44367S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg/段)363 棚段数(段)4 間口(mm)910 奥行(mm)610 高さ(mm)1830 材質(本体)スチール・PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-3659-04 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×610×1830 均等耐荷重(kg/段)363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする