アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 軽・中量棚
アズワンの 軽・中量棚本体(単体)
シェルフ ソリッド型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20855844
品番
CSU44487S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥124,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg/段)
363
棚段数(段)
4
間口(mm)
1220
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1830
材質(本体)
スチール・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-3659-05
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1220×610×1830
均等耐荷重(kg/段)
363