マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの 充電式ディスクグラインダ
充電式ディスクグラインダー Φ100mm GAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20855889
品番
GA410DZ
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能3〜6)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
14.4
アズワン品番
4-804-02
商品タイプ
本体のみ
注意
※バッテリ・充電器・ケースは付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000