充電式インパクトレンチ 本体セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20855898 品番TW300DRGX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,500
仕様約370本(1充電あたりの作業量(目安)M16高力ボルト) その他(振動3軸合成値)12.5m/s^2 セット内容バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース付(ソケット別売) タイプ本体セット 回転数(min-1[r.p.m])最速/0〜3200、強/0〜2600、中/0〜1800、弱/0〜1000 締付け能力普通ボルト/M10〜M20、高力ボルト/M10〜M16 角ドライブ(mm)12.7sq 最大締付トルク(N・m)300 アズワン品番4-805-11 打撃数(min-1)最速/0〜4000、強/0〜3400、中/0〜2600、弱/0〜1800

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20855898 TW300DRGX 58179696 TW300DRGX 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ 1台 65,980
欠品中
税込72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする