TW300DZ 充電式インパクトレンチ 本体のみ マキタ 20855907

充電式インパクトレンチ 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20855907 品番TW300DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,900
仕様約370本(1充電あたりの作業量(目安)M16高力ボルト) その他(振動3軸合成値)12.5m/s^2 寸法(mm)144×81×246 質量(kg)1.8 タイプ本体のみ 回転数(min-1[r.p.m])最速/0〜3200、強/0〜2600、中/0〜1800、弱/0〜1000 締付け能力普通ボルト/M10〜M20、高力ボルト/M10〜M16 角ドライブ(mm)12.7sq 最大締付トルク(N・m)300 アズワン品番4-805-12 打撃数(min-1)最速/0〜4000、強/0〜3400、中/0〜2600、弱/0〜1800
注意
※バッテリ含む

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20855907 TW300DZ 54991914 TW300DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする