大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
ラボミル2プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20856108
品番
OML-2PL
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品
大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ
質量(kg)
1.7(大ガラス容器使用時)
サイズ
180×145×285mm
品名
ラボミル2プラス
電源
AC100V 50/60Hz 235W
定格
5分
コード長さ(m)
1.7
使用容量(mL)
(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30
回転数
10000〜20000(rpm)
アズワン品番
5-3402-52
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000