Eutech(ユーテック)
Eutech(ユーテック)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Eutech(ユーテック)の pH計/導電率計/標準液
Eutech(ユーテック)の 本体
pH電極
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20856352
品番
ECFC72522R01B
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-3700-05
仕様
測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:可、内部液仕様:ECRE002、電極保存液仕様:ECRE005
材質
PMP樹脂
測定範囲(pH)
1〜13pH
温度測定範囲(℃)
0〜80