Eutech(ユーテック)
Eutech(ユーテック)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Eutech(ユーテック)の pH計/導電率計/標準液
Eutech(ユーテック)の 本体
pH電極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(pH)
1〜14pH
注文コード
20856368
品番
ECDA9350603B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
測定範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-3700-06
仕様
測定部サイズ(mm):Φ26×151、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005
その他
ケーブル長3m、水没可
材質
ABS樹脂
測定範囲(pH)
1〜14pH
温度測定範囲(℃)
0〜50