Eutech(ユーテック)
Eutech(ユーテック)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Eutech(ユーテック)の pH計/導電率計/標準液
Eutech(ユーテック)の 本体
pH電極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(pH)
2〜11pH
注文コード
20856386
品番
EC620133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
測定範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-3700-08
仕様
測定部サイズ(mm):Φ6×80、内極:ポリマージェル、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE006、その他(mL):1.5マイクロチューブ測定可
材質
ガラス
測定範囲(pH)
2〜11pH
温度測定範囲(℃)
0〜50